タイベックソフトウェアIII型 フード付続服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(1枚) 注文コード 18260168 品番 III-M
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベック(R)を使用した防護服です。
縫い目にテープを装着し、バリア性を高めました。
ダイオキシン保護衣レベル3対応品です。

材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) サイズM タイプフード付続服(フードゴム入 袖口・裾口ゴム入 背ウエストゴム入 ファスナーカバー付 あごカバー付 縫い目:テープシーム) 入数(枚)1 規格JIS T8115タイプ4/5/6適合(第三者認証取得品) 胸囲(cm)92〜100 身長(cm)168〜176 主な用途汚れ作業
注意
※デュポン^TM、タイベック(R)、タイケム(R)は米国デュポン社の関連会社の商標又は登録商標です。
※使いきりタイプです。
※耐熱性、防炎性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする