ケニス
ケニスの クリーンルーム用ウェア類
ケニスの クリーンウェア
タイベックソフトウェアIII型 フード付続服
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
18260186
品番
III-XL
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベック(R)を使用した防護服です。
縫い目にテープを装着し、バリア性を高めました。
ダイオキシン保護衣レベル3対応品です。
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
色
白
サイズ
XL
タイプ
フード付続服(フードゴム入 袖口・裾口ゴム入 背ウエストゴム入 ファスナーカバー付 あごカバー付 縫い目:テープシーム)
入数(枚)
1
規格
JIS T8115タイプ4/5/6適合(第三者認証取得品)
胸囲(cm)
108〜116
身長(cm)
180〜188
主な用途
汚れ作業
注意
※デュポン^TM、タイベック(R)、タイケム(R)は米国デュポン社の関連会社の商標又は登録商標です。
※使いきりタイプです。
※耐熱性、防炎性はありません。