※代表画像です。
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの チューブ/ホース類
ケニスの 実験研究用タイゴンチューブ
タイゴン(R)チューブ SE-200
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
返品不可
120日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(1巻)
注文コード
18260211
品番
AJD1/16
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
外層に柔軟性や透明性などに優れた、ポリ塩化ビニル系材料を使用。
内層には化学的に不活性なフッ素系ポリマー(FEP)を使用し、優れた耐薬品性を備えています。
材質
外層/ポリ塩化ビニル 内層/FEP
長さ(m)
15(50フィート)
適合規格
USPクラスY
外径(inch[mm])
1/8[3.18]
内径(inch[mm])
1/16[1.59]