※代表画像です。

タイゴン(R)チューブ SE-200

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1巻) 注文コード 18260229 品番 AJD3/16
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

外層に柔軟性や透明性などに優れた、ポリ塩化ビニル系材料を使用。
内層には化学的に不活性なフッ素系ポリマー(FEP)を使用し、優れた耐薬品性を備えています。

材質外層/ポリ塩化ビニル 内層/FEP 長さ(m)15(50フィート) 適合規格USPクラスY 外径(inch[mm])5/16[7.94] 内径(inch[mm])3/16[4.76]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする