※スマートフォンは付属していません。

プラス デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計) ケニス 18260405 プラス デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計) ケニス 18260405 プラス デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計) ケニス 18260405 プラス デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計) ケニス 18260405

デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18260405 品番プラス
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

3インチの大きなスクリーンで温度・湿度の表示が大きく視認性のよい温湿度計です。
本体はロギング機能があり、過去68日間のデータが保存されます。
専用アプリを使用すると5項目の測定データ(温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧)のグラフを確認でき、csvデータの書き出しも可能です。
3種類の快適レベルマークが表示され、部屋の快適さがすぐに把握できます。
スイスSensirion3チップ搭載で、0.1℃の温度差、1%RHの湿度差を感知できます。
Bluetooth低消費電力チップを採用し、単4電池2本で約1年使用できます。
本体背面にはマグネットが内蔵しており、磁性体の壁に固定できます。

材質ABS 寸法(mm)79×65×22 質量(g)64 電源単4電池×2(付属) 測定範囲(℃)温度/-20〜80 湿度/0〜99%RH 対応OSiOS11.0+ Android5.0+ 精度(℃)温度/±0.4(-20〜0 ±0.2(0〜65 ±0.3(65〜80 湿度/±2%(10〜90%RH) ±4%(0〜10%、90〜99%RH) 通信方式Bluetooth4.2以降 設置方法マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)最大120(見通しの良い場所)
注意
※タブレットPCは付属していません。
※Chromebookは機種によって対応しない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
工場内温湿度管理
株式会社アイカ 様 (製造業)

日々の温湿度変化が記録されるので、今後の設備改善に役立てることが出来る。
ただデバイスの登録が通信の問題なのか消えてしまうことがある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする