デジタルマルチメーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18260421 品番GDM-8261A
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

デュアル測定・デュアル表示が可能な据置タイプのデジタルマルチメーターです。USB接続によりPCからコントロールできます。
最大2400readings/s(41/2桁時)・基本確度0.0035%(DCV)の高速・高確度モデルです。別売のスキャナカードの使用により、複数のポイントを簡単に測定できます。

測定範囲温度 (熱電対):@-200〜+1100℃(E) -210〜+1200℃(J) -200〜+400℃(T) -200〜+1372℃(K) -200〜+1300℃(N) -50〜+1768℃(R、S) +350〜+1820℃(B)、交流電圧:100mV 1〜750V、交流電流:1mA 10mA 100mA 1A 10A、周波数:3Hz〜300kHz、直流電圧:100mV 1V 10V 100V 1000V、直流電流:100μA 1mA 10mA 100mA 1A 10A、抵抗:100Ω 1kΩ 10kΩ 100kΩ 1MΩ 10MΩ 100MΩ 測定方式交流:真の実効値 表示1199999カウント/デュアル表示 機能導通テスト ダイオードテスト インターフェースUSB(デバイス) RS-232C デジタルI/O 確度(℃)最高:DCV ±(0.0035%rdg+0.0005FS) (1年 23±5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする