※代表画像です。

デジタルマルチメーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18260448 品番TY530
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

真の実効値を測定できる高確度タイプのマルチメーターです。
2種類のメモリ機能(手動:100メモリ自動:1600メモリ)を備えています。

付属品テストリード ヒューズ 寸法(mm)90×49×192 測定範囲周波数:10.00Hz〜99.99kHz 4レンジ、直流・交流電圧:600mV 6V 60V 600V 1000V、直流・交流電流:600μA 6000μA 60mA 600mA 6A 10A、抵抗:600Ω 6kΩ 60kΩ 600kΩ 6MΩ 60MΩ 質量(g)約570 電源単3電池×4(付属) 測定項目直流・交流電圧 表示6000カウント バーグラフ付 極性表示 機能ダイオードテスト 導通チェック 静電容量 確度DCV ±(0.09%rdg+2dgt)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする