※代表画像です。

デジタルストレージオシロスコープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 18260527 品番 DCS-1104B
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

7インチカラー液晶搭載のデジタルストレージオシロスコープです。
50000波形/秒の高速波形更新とVPOテクノロジーによる階調表示により、発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できます。
36種類の自動測定機能を備え、波形の各種パラメータを簡単に測定できます。
波形データや画面イメージを、設定した間隔・時間でUSBメモリやリモートディスク(DCS-1074B/1104Bのみ)に保存できます。
波形データや画面イメージを、設定した間隔・時間でUSBメモリやリモートディスクに保存できます。

仕様水平レンジ:5ns/div〜100s/div 寸法(mm)380×208×127.3 質量(kg)約2.8 電源(V)AC100〜240 表示7インチカラーTFT液晶 感度垂直:1mV/div〜10V/div インターフェースUSB LAN メモリー最大10Mポイント/ch(1/10/100k 1/10Mポイントから選択可) 周波数帯域(MHz)100 サンプルレート最高:1GS/s(1ch時) 使用チャンネル(ch)4 最大入力電圧(V)300rms
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする