300mL(250個) ニューディスカップ サンプラテック 18260789

ニューディスカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1組(250個)
容量(mL)300
内容量1組(250個)注文コード18260789品番300mL(250個)
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥12,429
販売価格(税別)
11,299

耐薬品性・耐熱製に優れたビーカーです。
注ぎ口が付いており大変便利です。
目盛が両側に付いており、計量しやすくなっています。
再使用もでき、積み重ねて保管できます。

材質PP 目盛付容量(mL)300寸法底外径×全高:71Φ×98mm耐熱温度(℃)120口径(mm)86Φ入数(個)250
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする