※代表画像です。

デジタル撹拌器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18260850 品番SM-102D
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハイパワー、低振動、低騒音を実現したスタンダード撹拌器です。
正転・逆転機能を標準装備し、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。
スピードフィードバック制御により、撹拌中に負荷が変化しても、設定した回転数を維持します。
H型台と支柱が付属しています。

仕様回転設定・表示:ボリューム設定 デジタル4桁表示 寸法(mm)本体:98×155×164、H型台:300×270、支柱:15Φ×1500 質量(kg)本体:2.5 H型台:5.5 タイプスタンダード 電源(V)AC100(50/60Hz)88VA 回転数(min-1[r.p.m])20〜1200 モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃) チャック(mm)8Φ用コレット型手締めチャック 回転制御スピードフィードバック制御 最大トルク(Nm[kgf-cm])0.25 安全機能サーマルプロテクター 電流制御回路 チャックカバー連動フェールセーフ機能 タイマー機能-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする