※代表画像です。

デジタル温度・温湿度表示器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18260895 品番TP-300TB-10
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

本体が薄く軽量なため、簡単に設置することができます。
文字高100mmの大きなLED点灯表示で視認性が抜群です。

付属品試験成績書 寸法(mm)334.3×18.8×136.4 質量(g)約650 電源(V)ACアダプタ(付属)(DC12入力) 測定範囲(℃)-40.0〜50.0 測定項目温度 ケーブル長(m)10 分解能(℃)0.1 温度測定精度±0.5℃(10.0〜40.0℃) ±1.0℃(その他) ±2.0℃(-40.0〜-10.0℃) 湿度測定精度-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする