ケツト科学研究所
ケツト科学研究所の 研究関連用品・実験用必需品
ケツト科学研究所の 実験関連品
デュアルタイプ膜厚計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18261157
品番
LZ-990
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥163,878
販売価格(税別)
¥
148,980
バスケットに入れる
素地が鉄でも非鉄でも測定できるデュアルタイプの膜厚計です。
電磁式・渦電流式の検量線を各8種、計16本記録できます。
付属品
ゼロ板ホルダ 標準板 キャリングポーチ
質量(g)
約160
電源
単4アルカリ電池×2(付属)
測定方式
電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付)
測定精度
50μm未満/±1μm 50μm〜1000μm/±2% 1000μm以上/±3%
分解能(μm)
100未満/0.1 100以上/1
機能
検量線メモリ データメモリ データ出力 ロット区分 上下限設定 統計計算など
大きさ
82×32×99.5mm
測定範囲(μm)
0〜2000