※代表画像です。

デジタルフォースゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18261306 品番ZTS-5N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥98,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高サンプリング周期により高精度のデータ収得が可能となり、ピーク値を正確に読み取ります。
デジタルならではの明瞭な表示に加えて、荷重値をバー表示するなどの視覚的なインターフェイスが充実しています。
PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアForce Loggerにより、簡単にデータ管理が可能です。

付属品データロガーソフトウェア アタッチメント8点(取付口:M6) USBケーブル 収納ケース 仕様オーバーロード値:定格約200% 寸法(mm)75×34×191 質量(g)約490 電源(V)AC100(アダプタ付属) 精度±0.2%FS±1digit 機能マルチ表示(上下2段選択表示) ピークホールド(引張および圧縮) 内部メモリ(1000データ) コンパレータ(合否判定) 画面表示反転 符号反転 ゼロクリアタイマ +NGアラーム オフタイマ(自動電源オフ) 感度設定 時刻表示 設定ロック 最大荷重(N)5 最小単位0.001N サンプリング周期最大2000回/秒 出力機能USB RS-232C ミツトヨデジマチック ±2VDCアナログ出力(D/A) コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG) オーバーロード警告

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18261306 ZTS-5N 68436085 ZTS-5N デジタルフォースゲージ イマダ デジタルフォースゲージ イマダ 1台 89,900 税込98,890 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする