WT-02N 24時間タイマー カスタム 18261337

WT-02N 24時間タイマー カスタム 18261337
WT-02N 24時間タイマー カスタム 18261337

24時間タイマー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18261337品番WT-02N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。
最短15分単位でON/OFFのコントロールが可能です。

用途
作業工具、現場機器の電源ON/OFF(省エネ)。
電気機器の電源ON/OFF(制御)。
最大設定時間24時間最小設定時間15分仕様最大時計24時間、最少時計15分トラスコ品番481-0546質量(g)130規格電気用品安全法(PSEマーク)認証済品消費電力(W)1以下定格電圧(V)AC100V 50/60Hz精度±15分/日寸法(縦×横×厚さ)(mm)97×80×42.5容量(A)15以下RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ファンヒーターやIHヒーター等には使用後に機器の冷却等の必要なタイプの製品があります。本器はコンセントの電源を直接入/切する製品の為、そのような機器にはご使用になれません。接続する機器の取扱説明書もお読みください。オイルヒーター等のなかには、壁面のコンセントに直接つなぐ必要のある製品もあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: 寝室のオイルヒーター用
卸売・小売業

作動音が全くなく、寝室でも全然気になりませんでした。同価格帯の他社のはチチチチと音が気になってしまったので他の用途にまわしました。

対象商品 : 18261337
2024-04-29
用途: 機器のエージングテスト
北摂オーディオサービス

修理機器の修理前(症状の確認)、修理後の確認などに使用しています。
連続通電ではなく、電源の入り切りができるので採用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 18261337
2020-10-28
用途: サーキュレータの電源管理(消し忘れ対策)
教育・研究機関

埃がたまりやすい場所で使用しているため、埃除けになる蓋がついているのがありがたいです。15分単位で設定できる細かさもちょうどいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 18261337
2020-06-05
用途: 次亜塩素酸の機械に
株式会社ヨシノ製造業

つけっぱなしだと次亜塩素酸がずっと出てるので、これで何時間おきに何分「ON」いつは「OFF」と細かくセットできるので便利

対象商品 : 18261337
2019-01-11
用途: 換気扇、ポットなど定時に作動するようにセットします。
その他業種

夏の暑い時は、定時に繰り返し換気して熱が籠らないようにしています。
ポットは食事に合わせてセットしておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする