タニタ クッキングスケール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18262134 品番 KA001CW
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
ひょう量(kg)1 ホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×170 仕様目盛単位:5g 材質PS、PP 寸法(mm)幅173×高さ159×奥行173 測定範囲0 〜 1000g 直径(Φmm)(受皿)175 材質(本体)PS、PP 質量(g)約650 ひょう量(g)1000(最大計量) 最小表示(g)0 計量皿寸法(mm)約 直径173 最小目盛5g 保証期間1年 最大計量(kg)1 最小目盛(g)5 ひょう量単位g
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18262134
2023-04-20
用途:
惣菜を計る時
松田さん家 様 (製造業)

天皿が一体化してるものが主流なので、このスケールは天皿が外れるのがありがたい。
汚れた時に、綺麗に洗えるから。

2人が参考にしています
対象商品:
18262134
2021-08-17
用途:
梨の出荷用
農・林・水産業

軽くて使いやすいので、梨の大きさを選別するのが捗ります。

2020-11-12
用途:
料理の際、ハンバーグを図ったりしてます
カントリーパパ 様 (飲食業)

文字板が斜めになっていて、とても見やすい!
違うメーカーや、最近の図りは、フラットになっているので見づらい!片手で持てって移動させれる事も、かなり便利
昔からこれが一番!違うの使ったけど、これに戻る商品だと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする