※代表画像です。
ケニス
ケニスの クリーンルーム用ウェア類
ケニスの クリーンウェア
ディスポ白衣(ファスナータイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
L
注文コード
18262171
品番
L(100枚(50枚/箱×2))
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
前ファスナーで隙間なく着用できます。
衛生的にご使用いただけるように1枚ずつの個包装となっております。
材質
ポリプロピレン
サイズ
L
タイプ
袖口ゴム入 前ファスナー
入数(枚)
100(個包装)
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
110
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません