アゼアス
アゼアスの クリーンルーム用ウェア類
アゼアスの クリーンウェア
ディスポ続服
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
18262198
品番
D-M(10枚)
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
軽量で通気性に優れたポリプロピレン製作業服です。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
M
タイプ
フード付続服(前ファスナー 左胸・右尻ポケット付 背ウエストゴム入 袖口・裾口ゴム入 フードヒモ入)
入数(枚)
10
胸囲(cm)
76〜88
身長(cm)
152〜170