※代表画像です。

ナノトラップProU(アレルゲン検出キット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1組(10個) 検出対象牛乳(カゼイン) 注文コード18262250 品番M2252(10個)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は検出対象・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

特定原材料と、準ずる項目に由来の単一タンパク質あるいは主要精製タンパク質を、簡単に検出できるキットです。
各タンパク質(抗原)に対する抗体を用いたイムノクロマト法により特定原材料を検出し、非特異的な反応を受けにくく、多くの食材を使用した食品にも適用可能です。
加熱・加圧などの加工の有無に関係なく検査可能で、検出感度はタンパク質量25ng/mL以上です。
試薬調整の軽減により、すぐにお使い頂けます。
検査溶液滴下後15分で迅速に特定原材料の混入を判定できます。
結果を目視で判定するだけの簡易キットですので、特別な機器を必要としません。

容量10検査用(スティック10本 希釈液) 保管環境冷蔵 有効期限製造日から約12ヶ月 検出対象牛乳(カゼイン)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする