※代表画像です。
森永生科学研究所
森永生科学研究所の バイオ・食品(菌)関連用品
森永生科学研究所の 検出検査紙/キット
ナノトラップEasy
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(1式)
検出対象
卵(オボムコイド)
注文コード
18262311
品番
M2211
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
検出対象
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
専用の測定機器を必要とせず、ふき取り検査液・洗浄水を対象にした特定原材料タンパク質を検出するための検査キットです。
ふき取り検査液や洗浄水を、そのまま検査することができます。
仕様
検出感度:検査試料中0.5ppm
容量
10検査用(スティック10本)
測定時間
10分
保管環境
冷蔵
有効期限
冷蔵保存にて製造から12カ月
検出対象
卵(オボムコイド)
注意
※食品原料及び加工食品のアレルゲン検査は行えません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません