バイブレーションタイマー クイック

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18262676 品番 TD-370N-WH
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

会議・図書館など音の気になる場所での使用に
電子ブザー音とバイブレーションの切り替え可能
ストラップ取付穴あり

仕様
時計表示あり
アラーム鳴動時間:約60秒(5秒〜60秒の範囲で変更可能)
設定時間(最大)23時間59分59秒、(最小)1秒 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)、ストラップ×1本 材質ABS(本体)、AS(スイッチカバー) 寸法(mm)幅38×高さ55×奥行15 ホワイト 測定範囲1秒〜23時間59分59秒 材質(本体)ABS、AS 質量(g)約25(電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 電源DC3V(CR2032電池1個使用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×55×15 機能バイブレーション機能(設定時の音なし)、カウントアップ機能 表示形式デジタル 保証期間1年 設置方法ストラップ装着 時計機能 音色ブザー音(設定時の音あり) 音量(dB)(タイマー)65以上 カウントダウン機能 カウントアップ機能
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:361

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18262676
2024-06-07
用途:
ヒーリング。タイマーまたは時計として。
医療・福祉・介護関連業

ヒーリングでタイマーをセットした時アラームが鳴るとリラックス効果がさがるのでバイブで使用。アラーム自動停止の時間が変えれるのがいい。作業中はタイマーをいじりたくないので。最短が5秒だけどバイブがしっかりしているので3秒でも気付けると思うので3秒があると尚嬉しいです。

対象商品:
18262658
2020-05-19
用途:
日用の時間管理

キーホルダーサイズの24時間バイブタイマーです。
次のアクションまで少し待機時間がある(休憩明けとか機械の動作終了とか仮眠の起床時間とか)ときに有効です。
欠点はバイブとブザーの同時動作ができない点と、防水性が無いぐらいです。
ポケットに入れて洗濯しないようにしましょう。
汗で蒸れるぐらいは大丈夫のようです。

対象商品:
18262658
2019-09-10
用途:
成形品の箱替え忘れ防止として

2年使用していますが、フタがあるので誤操作によるタイマー中断の心配がなく、大変助かっています。
ジーパンのコインポケットに丁度入るので、個人的にサイズは丁度良いです。
また、タイマー終了前に同じ時間でもう一度セットしたいときは、
カウントダウンをSTOPで止めて、SETを1回押す→MODEを2回押すことで設定出来ます。

2人が参考にしています
対象商品:
18262658
2018-09-21
用途:
夜間の巡回警備仕事の時に、時間間隔を確認するため。
その他業種

警告音だけじゃなくて、バイブ作動が夜間に使用する際に周囲に迷惑を掛けなくて重宝しています。
ちょっと、タイマー時間入力に、普通のタイマーと違い、癖がありますが。

2016-05-11
用途:
施術時間の計測
アクアドエンジェル 様 (サービス業)

カラーも3色あって、すごくいいと思うが、あと2〜3色あってもいいのかなと。

対象商品:
18262658
2019-01-03
用途:
警備勤務時
その他業種

前回購入した品物は、タイマー表示部分の裏にゴミが溜まり見え難くなって買い換えた。
(これはバラしてみても、デジタル表示の前側なので、楽に取り除くことが出来なかったため。)

今回は、作りが悪い物が使われていたのか、直ぐにストラップの途中が切れてしまった。

本体の性能耐久性に問題が無く、そう言った装備から不具合が発生するのは、評価に対する要らぬ問題と言える。

本体には惚れてる。


だが、その物の性能には落ち度は全く無いので、リピートするつもりである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする