AM140RD 活動量計 カロリズムエキスパート タニタ 18262922

活動量計 カロリズムエキスパート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18262922 品番AM140RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カロリズムエンジンPROを搭載し、1日の行動を「走り」「歩き」「生活」「安静」の4つに自動で分類。
日常の家事や仕事、ウォーキングからジョギングにいたるまでどんなあなたの行動もしっかり分析し健康管理トレーニングをサポート。
ウォーキングやジョギングの成果をしっかり分析。
気になる活動の間だけの消費カロリーや歩数、距離をはかれる「スプリット機能」。
大切な記録を残せる「過去メモリ保護」機能。
見たい画面にいつでも戻れる「ホーム」ボタン採用。
落下の心配が少ないクリップウェアを付属。

仕様
グラフ表示:24時間カロリズムグラフ、分析グラフ
走りの歩幅:20〜200cm(1cm単位)
歩きの歩幅:20〜150cm(1cm単位)
最大表示/最小表示
(歩数)199999歩/1歩(走行/歩行の2分類と合計値をそれぞれ表示)
(脂肪燃焼量)19999.9g/0.1g(走行/歩行/生活の3分類と合計値をそれぞれ表示)
(総消費エネルギー量)199999kcal/1kcal
(安静時代謝量)199999kcal/1kcal
(活動エネルギー量)199999kcal/1kcal(走行/歩行/生活の3分類をそれぞれ表示)
(歩行距離)1999.99km/0.01km
(走行活動エネルギー量・歩行活動エネルギー量・生活活動エネルギー量)199999kcal/1kcal
(走行脂肪燃焼量・歩行脂肪燃焼量・生活脂肪燃焼量)19999.9g/0.1kcal
(活動時間)199999分/1分(走行/歩行/生活の3分類と合計値をそれぞれ表示)
(距離)1999.99km/0.01km(走行/歩行の2分類と合計値をそれぞれ表示)
(歩行歩数・走行歩数)199999歩/1歩
(割合表示)100%/1%
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032 コイン形リチウム電池2個)、ドライバー、スライドクリップ、クリップウェア、クリップウェアスライド、落下防止クリップ、クイックガイド、摂取カロリー表 材質PC・PC/ABS(本体) レッド 質量(g)約38(電池含む) 電源DC 3.0 V (CR2032 コイン型リチウム電池2個) 身長(cm)90〜220(1cm単位) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×39×13 文字高(mm)8 機能スプリット機能(24時間カロリズムグラフは表示なし)、走行判定機能、メモリー保護機能(最大14日分)、ホームボタン機能 メモリー14日間 電池寿命約6カ月(1日約16時間作動した場合) 時計機能24時間表示 日時年・月・日・時刻 適合年齢(歳)6〜99才(生年月日で入力) 性別男・女
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする