接着剤 542(ニトリルゴム系)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本×180mL) 注文コード18263555 品番RS098
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐油性や耐薬品性、耐可塑剤性があります。
軟質塩ビの接着に適しています。

用途
軟質塩化ビニル、合成ゴム、金属、硬質プラスチックの接着に。
塩ビ接着用に。
淡褐 容量(mL)180 主成分ニトリルゴム(NBR) 粘度(mPa・s)2860(23℃) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする