積層情報表示灯 LA6シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 LED色赤黄緑 注文コード18263647 品番LA6-3DTNWN-RYG
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はLED色・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

設備の異常を知らせる機器から、見える化時代の情報表示端末へ。これからの情報表示スタイル。
従来は機器の状態表示を光と音でお知らせするだけでしたが、「レボライト」は状態表示以外に、機器の動作プロセスを新たに表現できます。最大21色の発光色と3つの
動作モード・11音のブザー音を組み合わせ「時間」「残量」「レベル」等、今までできなかった表現を可能に、アイディア次第で様々な課題に対応する、見える化時代の情報表示端末です。

定格電圧(V)DC24 配列赤/黄/緑 段数3 外径(Φmm)60 光源LED 質量(g)420(公差±10%) タイプブザー無 取付方式直付け 適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、UL508、 CSA-C22.2 No.14、FCC Part 15 SubpartB Class A 動作種別点滅無 配線接続方法スクリューレス端子台 定格消費電力(W)標準:3.5、最大:4.5(環境条件:ブザー音色:No.1音量最大) 音量設定ボタンにより4段階(工場出荷時:最大)[最大]→[最大-5dB(目安)]→[最大-10dB(目安)]→[消音](→[最大]に戻る) 保護等級IP65 取付場所屋内 LED色赤黄緑 使用周囲温度(℃)-25〜60 電流(mA)信号線電流:最大70 表示可能色数信号灯モード9色/スマートモード21色 ブザー音11音 防塵・防噴流 保護特性記号IP65 使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと 音圧レベル(dB)最大:85(環境条件 ブザー音色:No.1 ブザー開口部より正面方向/at 1m) LED3段、3色(赤・黄・緑) 取付方向正方向・逆方向 色(本体)オフホワイト 点滅数(回/分)60±2 データ転送[本体側]USB micro-B端子メス、USB2.0/1.1インターフェース、伝送速度:USB2.0/1.1/1.0[転送ケーブル側]充電・データ転送用 Mico USB ケーブル(非付属)、コネクタ形状:USB(Aタイプ)オス-USB(MicroBタイプ)オス 使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
注意
※LEDの特性上、LED単体また製品ごとでの色調ばらつき、明るさ違いが発生する場合があります。

商品説明動画

積層情報表示灯 シグナルゲート レボライト LA6型 製品紹介
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする