※【下台】扉タイプ/【水栓】デッキ水栓タイプ

ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ (洗面下台+水栓)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)600 タイプ【下台】扉タイプ 色(扉)ベージュ 注文コード18264587 品番S-UBDP060HXA(USTLA-1 + K37610J-2TKN
参考基準価格(税別)¥57,300 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は間口・タイプ・色など71種類から選べます 他の種類を見る
水栓タイプシングルレバー式シャワー水栓 / デッキ水栓タイプ 付属品ジャバラ式排水管 その他【排水口】フランジあり【排水栓】ポップアップ式 高さ(mm)820 タイプ【下台】扉タイプ 奥行(mm)550 間口(mm)600 色(扉)ベージュ 素材【ボウル】ホーロー(ホワイト)
注意
※画像のため色は商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。
※水栓は一般地仕様となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする