パークレーン
パークレーンの 物品棚/収納用品
パークレーンの ツールボックス/ツールバッグ
パークレーンの 帆布製
エスクローズバケット カーキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18264691
品番
K-10474KH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
アウトドア・洗車・水運び・皿洗いなど、様々な旅先で使用できる
用途
使わないときはスリムに折りたためて収納ラクラク!狭いスペースでも邪魔になりません。
材質
ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン
色
カーキ
区分
新品
サイズ(mm)
(約)290×290×160
注意
※コンパクトながらしっかり容量を確保。軽量設計で持ち運びやすく、アウトドアや旅行でも大活躍!