パークレーン
パークレーンの 物品棚/収納用品
パークレーンの ツールボックス/ツールバッグ
パークレーンの 帆布製
ラウンドバケット10L ベージュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18264718
品番
K-10667BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
水汲みやお皿の洗い桶、荷物の収納バッグでも活躍
用途
軽量で持ち運びがラクラク。どんなシーンにも合わせて活用できる便利なアイテムです。
材質
ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリエチレン
色
ベージュ
区分
新品
サイズ(mm)
(約)250×250×210
注意
※水汲みはもちろん、冷水を入れてドリンククーラーとして使用したり、食器のつけ置き洗いや荷物入れとしても活躍。