パークレーン
パークレーンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
パークレーンの 卓上備品・テーブルウェア
パークレーンの テーブルマット・コースター・鍋敷
セラミック鍋敷き 15×15cm フローラルレモン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18264779
品番
K-10688FL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
食卓を彩る鍋敷き
用途
裏面にはコルクがついているので滑りにくい
材質
セラミック、コルク
寸法(mm)
150×150×80
色
フローラルレモン
区分
新品
注意
※卓上をおしゃれに演出するためのスタイリッシュなアイテムです。