パークレーン
パークレーンの イベント・ノベルティ・行楽用品
パークレーンの アウトドア・行楽用品
パークレーンの バーベキューコンロ/グリル
折りたたみステンレスバーベキューコンロS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18264788
品番
K-10815
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
焼きかげんも調整もできるバーベキューコンロ
用途
耐久性に優れたステンレス素材、トレー付き
材質
ステンレス鋼、金属/鋼
寸法(mm)
(約)495×190×140
色
シルバー
区分
新品
注意
※持ち運びや設置が簡単なコンパクトサイズ