※フラスコは付属していません。

FK-200 フラスコ立(フラスコン) スギヤマゲン 18265120 FK-200 フラスコ立(フラスコン) スギヤマゲン 18265120

フラスコ立(フラスコン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18265120 品番FK-200
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がないフラスコ立です。
丸フラスコだけでなく、茄子型フラスコ、ゲルダールフラスコにも対応しています。
ステンレス製なので軽量で錆びにくいです。

材質SUS304 質量(g)766 外寸(mm)89×93×82 内寸(mm)83Φ×72 適合サイズ100〜200mL 適合フラスコ丸フラスコ/茄子型フラスコ/ゲルダールフラスコ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする