ハンディ型pH計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18265375 品番SK-625PH(センサ付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オートパワーオフ機能・バックライト機能・MAX・MIN機能付です。ビニールケース付で、濡れた手で操作できます。

付属品pH電極(PHP-31) 標準液 ビニールカバー ケース等 電源(V)006P(9電池×1(付属)またはACアダプタ(別売) 測定範囲(℃)pH/0.00〜14.00pH 温度/0〜50 精度(℃)pH/±(0.3+1dgt)pH(0〜2pH) ±(0.1+1dgt)pH(2〜12pH) ±(0.4+1dgt)pH(12〜14pH) 温度/±0.5(20〜30 ±0.7(その他) 機能バックライト オートパワーオフ MAX/MIN記憶機能 自動温度補償 大きさ72×182×31.5mm 校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01) 電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする