佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
佐藤計量器製作所の pH計/導電率計/標準液
佐藤計量器製作所の 本体
ハンディ型pH計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18265391
品番
SK-625PH(本体のみ)
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オートパワーオフ機能・バックライト機能・MAX・MIN機能付です。ビニールケース付で、濡れた手で操作できます。
付属品
標準液 ビニールカバー ケース等
電源(V)
006P(9電池×1(付属)またはACアダプタ(別売)
測定範囲(℃)
pH/0.00〜14.00pH 温度/0〜50
精度
pH/接続センサによる 温度/接続センサによる
機能
バックライト オートパワーオフ ホールド MAX/MIN記憶機能付 自動温度補償
大きさ
72×182×31.5mm
校正
3点校正(pH4.01/6.86/10.01)
電池寿命
約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)