イマダ
イマダの 力量測定(トルク等)
イマダの フォースゲージ
フォースゲージ用計測スタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
18265497
品番
MX2-1000N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥395,000
デジタルフォースゲージを取り付けて、垂直の荷重測定が行えます。
タイマー・カウンター機能搭載で、繰り返し耐久試験に適しています。
寸法(mm)
約280×410×660
質量(kg)
約19
高さ(mm)
サンプル最大:約300(ZTS/ZTAシリーズ取付時)
最大荷重(N)
1000
速度
10〜300mm/min(デジタル設定)
対応オプション
変位計組込、ストローク延長、速度範囲変更ほか
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18265497
MX2-1000N
09285626
MX2-1000N
電動計測スタンド MX2 シリーズ
イマダ
1台
¥
389,800
税込
¥
428,780
注文コードが変更になりました