フォースゲージ用計測スタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18265531 品番EMX-500N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥530,000

デジタルフォースゲージを取り付けて、垂直の荷重測定が行えます。
剛性が高く、精密な測定が行えます。移動量がデジタル設定可能で、測定条件も均一化可能です。I/Oコネクタ搭載で外部機器との接続が可能です。
最大荷重500Nまでの測定に対応します。

寸法(mm)約220×380×637 質量(kg)約19 高さ(mm)サンプル最大:約295 送り速度(mm/min)0.5〜600 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用荷重(N)500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18265531 EMX-500N 09285170 EMX-500N 電動計測スタンド EMX シリーズ イマダ 電動計測スタンド EMX シリーズ イマダ 1台 529,800 税込582,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする