アトー
アトーの バイオ・食品(菌)関連用品
アトーの 電気泳動装置/用品
パジェラン(R)Ace
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
仕様
●ゲル作製キット:―●プレート装着方式:カチットシール方式●モード切換:電気泳動時間 Standard 70分 High 20〜30分●同時泳動ゲル数:最大2枚●泳動槽部極性:上部:- 下部:+(自動設定)●緩衝液容量:下部槽:420mL 上部槽:80mL
注文コード
18266301
品番
WSE-1150M
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
電源装置と一体型のミニスラブゲル電気泳動装置です。
最速20分で泳動可能な高速モードや、操作ミスを防ぐ極性自動切換機能付きです。
クロスオーバー機能・残時間表示・メンテナンスモードがあります。
仕様
●ゲル作製キット:―●プレート装着方式:カチットシール方式●モード切換:電気泳動時間 Standard 70分 High 20〜30分●同時泳動ゲル数:最大2枚●泳動槽部極性:上部:- 下部:+(自動設定)●緩衝液容量:下部槽:420mL 上部槽:80mL
寸法(mm)
ゲルサイズ:90×80 厚さ1、対応泳動プレート:120×102 厚さ7
質量(g)
740
電源
AC100〜240V 50/60Hz 50VA
大きさ
164×94×193mm
タイマー
0〜250分 アラーム付
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300