曜日別特売
100mL バンバンカー(細胞凍結保存液) ケニス 18267947

100mL バンバンカー(細胞凍結保存液) ケニス 18267947
100mL バンバンカー(細胞凍結保存液) ケニス 18267947

バンバンカー(細胞凍結保存液)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本(1本)注文コード18267947品番100mL
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Ready to Useタイプの細胞凍結保存液です。
血清を含んでいないためロット間差が少なく、安定して使用することができます。
凍結細胞は、ディープフリーザー(-80℃)で凍結可能です。プログラムフリーザーのような特別な機器を用いなくても、凍結することが可能です。
高生細胞率保存液(特許取得済)により、血清含有製品と同等の結果を得ることが可能です。

仕様保存条件:冷暗所(2~10℃)容量(mL)100規格DMSO含有 血清不含保管環境冷蔵RoHS指令(10物質対応)対応使用期限製造から2年
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする