※代表画像です。

パージ流量計 RK1600R

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 18267990 品番 10-S-AIR-3L
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。
流量制御が可能なニードルバルブを組合わせています。
小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。

材質本体ブロック:SUS304 テーパー管:硬質ガラス パッキン:FKM フロート:硬質ガラス SUS316 接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等 全長(mm)100 流体Air 使用温度範囲(℃)最高温度60 最大流量(L/min)3 目盛【有効】10:1 精度±5%FS(計測ポイント) 耐圧(MPa)0.7 バルブ有り 供給圧力(MPa)0.1(標準)
注意
※本製品は受注生産品ですので、ご注文後のキャンセル・返品はお受けできません。ご注意下さい。
※最小流量は最大流量の1/10です。
※価格は標準製作品についてのものであり、細部仕様により価格が変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする