※代表画像です。
コフロック
コフロックの 圧力・流量測定
コフロックの 流量計
コフロックの 面積式(フロート式)
パージ流量計 RK1600R
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
返品不可
120日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18268008
品番
10-S-AIR-10L
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。
流量制御が可能なニードルバルブを組合わせています。
小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
材質
本体ブロック:SUS304 テーパー管:硬質ガラス パッキン:FKM フロート:硬質ガラス SUS316
接続口径
Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等
全長(mm)
100
流体
Air
使用温度範囲(℃)
最高温度60
最大流量(L/min)
10
目盛
【有効】10:1
精度
±5%FS(計測ポイント)
耐圧(MPa)
0.5
バルブ
有り
供給圧力(MPa)
0.1(標準)
注意
※本製品は受注生産品ですので、ご注文後のキャンセル・返品はお受けできません。ご注意下さい。
※最小流量は最大流量の1/10です。
※価格は標準製作品についてのものであり、細部仕様により価格が変わります。