バイオピペット ショートタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10本) 注文コード 18268620 品番 5mL
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。
通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。
ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り付です。
各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。
ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。

仕様●ガラス:D●綿栓止:有 材質ほうけい酸ガラス 全長(mm)205 容量(mL)5 許容誤差(mL)±0.1 目盛(mL)0.5 カラーコード 先端内径(mm)2 上部外径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする