※代表画像です。
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの フリージングコンテナ(フリーズボックス)
フリーズボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
仕様
収納本数:81(9×9)
注文コード
18268629
品番
F-02-024
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐冷・耐水紙製でディープフリーザーで使用可能です。
仕様
収納本数:81(9×9)
寸法(mm)
穴の大きさ:13×13
大きさ
134×134×78mm
適合チューブ(mL)
4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300