商品レビューを投稿する内容量1台注文コード18268796品番WMS106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780販売価格(税別)
現場の5Sを整える。
土木から建設までのあらゆる現場の靴汚れをミストガンで一掃します。
静音コンプレッサー搭載により60Hzモデルで従来比約11dB(A)低減(※従来モデルWMS92 60Hzとの比較)
排水口付ステップで掃除もラクラク行えます。
20L大容量エアタンクで両足を確実に清掃します。
頑固な泥汚れはミスト、砂やほこりはエアーと汚れに応じて使い分けできます。
本体のみです。