ICGA-FL-BK アイスG AIR フィット Y'sGOD 18272628 ICGA-FL-BK アイスG AIR フィット Y'sGOD 18272628 ICGA-FL-BK アイスG AIR フィット Y'sGOD 18272628 ICGA-FL-BK アイスG AIR フィット Y'sGOD 18272628

アイスG AIR フィット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ジェットブラック 注文コード18272628 品番ICGA-FL-BK
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

面で密着&締め付けないので首に心地よくフィット。
形状を変えられるアルミプレート入り。
冷却温度28℃で冷えすぎない。
氷水や冷凍庫・冷蔵庫で冷やしてお使いください。繰り返しご使用頂けます。

用途首を冷やし熱中症対策 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)・PCM・アルミ ジェットブラック 冷却時間●氷水:約8分●冷凍庫:約30分●冷蔵庫:約60分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする