Y'sGOD
Y'sGODの 空調・水冷ウェア
Y'sGODの 水冷ウェア
アイスG AIR フィット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
スノーホワイト
注文コード
18272637
品番
ICGA-FL-WH
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
面で密着&締め付けないので首に心地よくフィット。
形状を変えられるアルミプレート入り。
冷却温度28℃で冷えすぎない。
氷水や冷凍庫・冷蔵庫で冷やしてお使いください。繰り返しご使用頂けます。
用途
首を冷やし熱中症対策
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)・PCM・アルミ
色
スノーホワイト
冷却時間
●氷水:約8分●冷凍庫:約30分●冷蔵庫:約60分