エネポーチ5IN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18272680 品番ICM-EP-5IN
参考基準価格(税別)¥44,850 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

エネチャージを2本収納可能。
エネチャージのステンレス真空構造とEキューブの3層構造とエネポーチ本体の3層構造のトリプル構造で冷凍チャージボトルや冷凍ペットボトルを長時間保持させます。
2個のエネチャージを入れることによりイスとして使用する事ができます。(垂直荷重テスト約200kgをクリア)

用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策に 材質●本体:ポリエステル●持ち手:PP 構造保冷三層構造:Peva膜・PE綿・スポンジ 本体質量(g)約1750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする