画像準備中

アイスマン HV24V大ファンセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メタルゴールド 注文コード18272698 品番DF24V-GD-SET
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アイスマンHV24Vバッテリーと組み合わせて使用することにより最大風量100l以上を実現!
新開発ブラシレスモーターで超薄型軽量を実現!
ファンとケーブルはアイスマンProハイブリット、アイスマンProAirにも装着可能で取付やすい形状、サイズになっています。

用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策に セット内容●ファンx2個 ●ファンケーブルx1個 メタルゴールド 本体質量(g)約250 風量(L/sec)●24V:約116 ●20V:約94 ●16V:約75 ●12V:約55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする