※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビーツーエイチ
ビーツーエイチの ヘルメット・ヘルメットホルダー
ビーツーエイチの 通学用ヘルメット
B-Protect 自転車用ヘルメット 大人用 ブラック M 1個
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18272759
品番
HC-07M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
毎日の自転車通学をもっと安全に、もっと快適に、さらに進化した「軽涼ヘルメット」
用途
自転車の運転
その他
【安全基準】SG基準適合
材質
外側:ABS樹脂(外側ハードシェル)、内側:EPS(内側発泡ライナー)
寸法(mm)
250×215×160
色
ブラック
質量(g)
約420
頭囲(cm)
約56-58