メイン
コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 釘・ボルト袋
釘袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1枚)
注文コード
18272777
品番
SH-01-TW-XL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
大工作業中に使用する道具や、パーツの収納のほか、ガーデニングやDIY作業の際にも
仕様
吊り下げ紐付き(長さ:115cm)
材質
牛床皮
色
ライトグレー/ホワイト/ブラウン
質量(g)
223
段数
2
ベルト通し幅(mm)
40
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
12×255×283