曜日別特売
#001 ピンク フェニックス 海翔 S SEASON[釣り針] 18272917

#001 ピンク フェニックス 海翔 S SEASON[釣り針] 18272917
#001 ピンク フェニックス 海翔 S SEASON[釣り針] 18272917
#001 ピンク フェニックス 海翔 S SEASON[釣り針] 18272917
#001 ピンク フェニックス 海翔 S SEASON[釣り針] 18272917

フェニックス 海翔 S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(3本×1パック)ネクタイ:#001 ピンク注文コード18272917品番#001 ピンク
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

ネクタイの「フォール・巻き上げ時」に絶大な効果を発揮し、魚の食い気を増幅させバイトを誘発。装飾されたふっくは、乱反射を起こし派手にアピールします。

適合真鯛、ロックフィッシュ、青物(ショア)長さ(mm)搭載アシスト:21±0.5ネクタイ:#001 ピンクサイズSフックキリン(PKウロコ針#11)/フックカラー:ピンクカテゴリーSLJ、ショアソルト入数(本)3
注意
※画像は代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする