M36465B【ワケあり】 M300Kg型中量棚1200×571×H1800連結 ネオグレ TRUSCO 18273346 M36465B【ワケあり】 M300Kg型中量棚1200×571×H1800連結 ネオグレ TRUSCO 18273346 M36465B【ワケあり】 M300Kg型中量棚1200×571×H1800連結 ネオグレ TRUSCO 18273346 M36465B【ワケあり】 M300Kg型中量棚1200×571×H1800連結 ネオグレ TRUSCO 18273346

M300Kg型中量棚1200×571×H1800連結 ネオグレ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18273346 品番M36465B【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥44,720 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) アウトレット
¥37,98029,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 総耐荷重(kg)2500 耐荷重(kg/段)300 グレー 棚段数(段)5 間口(mm)1200 奥行(mm)581 高さ(mm)1811 棚板内寸・間口(mm)1140 質量(kg)57.2 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様組立式 トラスコ品番508-9913 棚段数5 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)1811 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×581×1811 有効間口(mm)1140 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)581 均等耐荷重(kg/台)2500 外寸法・間口(mm)1200 均等耐荷重(kg/段)300
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする