シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)250 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)4500/4500 消費電力(W)(50Hz/60Hz)1150/1500 注文コード18273441 品番BFS-450TUA2【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥516,000 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別) アウトレット
¥279,80080,980
この商品は羽根径・風量・消費電力など15種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 羽根径(Φmm)250 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)393×1168×1049 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)190/380 公称出力(W)(50Hz/60Hz)2200/2200 消費電力(W)(50Hz/60Hz)1150/1500 質量(kg)78 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)52/53.50 電圧(V)200 電源三相 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)4500/4500 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法(mm)【ダクト寸法】(出口横/出口縦)700/250、(入口横/入口縦)700/250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする