商品状態※理由あり(未使用・未開封)
光源色白色
色温度(K)4000
定格連続調光(信号制御)1〜100%/段調光形(100%⇔70%)
クラスL1200タイプ
定格電圧(V)100〜242
出力定格出力
光束(Lm)2800
消費電力(W)20.8
エネルギー消費効率(Lm/W)134.6
質量(kg)1.4
演色指数(Ra)85
光源寿命40000時間
材質(本体)鋼板 白色仕上
材質(カバー)プラスチック 乳白
カバー曲面カバー
用途建築化照明器具
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。